Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x64; FSTN Positive; 46,6x40x10,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DEM128064L1FGH-PW
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128064L1 FGH-PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 2,4...3,3V DC
Schnittstelle: SPI;8bit MCU
Anzahl Pole: 32
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x32
Kontaktraster: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: IST3004-TX
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 37x28mm
Bildschirmdiagonale: 1,7"
Abmessungen: 46,6x40x10,4mm
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.