Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Negative; 55,2x39,8x5mm; 1,9"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Negative; 55,2x39,8x5mm; 1,9"
Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Negative; 55,2x39,8x5mm; 1,9"
Artikel-Nr.:
     2805-DEM128064ISBH-PW-N
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128064I SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: SPI;8bit MCU
Anzahl Pole: 36
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x36
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7565P
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 45,2x27mm
Bildschirmdiagonale: 1,9"
Abmessungen: 55,2x39,8x5mm
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
180
Frei Haus
ab € 15,42*
€ 18,97*
1
€ 4,00*
ab € 14,92*
€ 22,19*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 12,59*
€ 24,49*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 22,27*
€ 31,84*
6 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 46,80*
€ 61,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.