Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x64; 55,2x39,8x5mm; 1,9"; LED; PIN: 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graphic Mono-LCD Display, 128 x 64 Zeichen, FSTN, Betrachtungsbereich: 45.2 x 27
Graphic Mono-LCD Display, 128 x 64 Zeichen, FSTN, Betrachtungsbereich: 45.2 x 27
Artikel-Nr.:
     2805-DEM128064IFGH-PW
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128064I FGH-PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: SPI;8bit MCU
Anzahl Pole: 36
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x36
Band-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7565P
Displayabmessung (H x B): 45,2x27mm
Bildschirmdiagonale: 1,9"
Abmessungen: 55,2x39,8x5mm
Tochpanel: Fehlen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 13,11*
€ 22,08*
180
Frei Haus
ab € 17,87*
€ 22,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.