Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x64; 55,2x39,8x5mm; 1,9"; LED; PIN: 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 128x64; 55,2x39,8x5mm; 1,9"; LED; PIN: 36
Display: LCD; grafisch; 128x64; 55,2x39,8x5mm; 1,9"; LED; PIN: 36
Artikel-Nr.:
     2805-DEM128064IADX-PW-N
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128064I ADX-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Interface: SPI;8bit MCU
Anzahl Pole: 36
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x36
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7565P
Displayabmessung (H x B): 45,2x27mm
Bildschirmdiagonale: 1,9"
Abmessungen: 55,2x39,8x5mm
Helligkeit: 400...900cd/m2
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.