Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Positive; 78x70x12,6mm; 2,7"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Positive; 78x70x12,6mm; 2,7"
Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Positive; 78x70x12,6mm; 2,7"
Artikel-Nr.:
     2805-DEM128064H1SYH-PY
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128064H1 SYH-PY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 4,7...5,3V DC
Schnittstelle: 8bit MCU
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb-grün
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: UCi6963 + Driver
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 62x44mm
Bildschirmdiagonale: 2,7"
Abmessungen: 78x70x12,6mm
Helligkeit: 23...33cd/m2
Tochpanel: Fehlen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
64
Frei Haus
ab € 52,90*
€ 58,67*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 47,59*
€ 70,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.