Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x64; FSTN Positive; 68,8x49,2x5,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 128x64; FSTN Positive; 68,8x49,2x5,1mm
Display: LCD; grafisch; 128x64; FSTN Positive; 68,8x49,2x5,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-DEM128064F1FGHPRGB
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128064F1 FGH-P(RGB)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 3V DC
Schnittstelle: SPI;8bit MCU
Anzahl Pole: 28
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x28
Kontaktraster: 1,27mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: RGB
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: IST3004-TX
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 60,6x33,1mm
Bildschirmdiagonale: 2,4"
Abmessungen: 68,8x49,2x5,1mm
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.