Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x64; FSTN Positive; 77,4x52,4x10,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DEM128064E1FGH-PW
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128064E1 FGH-PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 2,8...3,3V DC
Schnittstelle: SPI;8bit MCU
Anzahl Pole: 28
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x28
Kontaktraster: 1,27mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7565R
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 70x40mm
Bildschirmdiagonale: 3"
Abmessungen: 77,4x52,4x10,5mm
Helligkeit: 250cd/m2
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 112 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.