Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x32; FSTN Positive; 60x30x7,96mm; 2,1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grafikanzeige, 128 x 32 Zeichen, FSTN, Betrachtungsbereich: 54.8 x 16.6 mm, DEM
Grafikanzeige, 128 x 32 Zeichen, FSTN, Betrachtungsbereich: 54.8 x 16.6 mm, DEM
Artikel-Nr.:
     2805-DEM128032A1FGH-PW
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128032A1 FGH-PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 2,7...3,3V DC
Schnittstelle: SPI;8bit MCU
Anzahl Pole: 28
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x28
Kontaktraster: 1,27mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x32
Display-Typ: LCD
Controller-Art: IST3004-TX
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 54,8x16,56mm
Bildschirmdiagonale: 2,1"
Abmessungen: 60x30x7,96mm
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,25*
€ 22,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,54*
€ 22,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.