Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe; Größe: 47; schwarz; Leder-Croupon gefärbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbschuhe; Größe: 47; schwarz; Leder-Croupon gefärbt
Halbschuhe; Größe: 47; schwarz; Leder-Croupon gefärbt
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-MONTBS3NO47
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     MONTBS3NO47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Lederschuhe
halbschuh s3 ci 47 schwarz
halbschuhe schwarz
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: schwarz
Material: Leder-Croupon gefärbt
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen;Durchschneiden;Durchstechen
Arbeitsschutz Element-Typ: Halbschuhe
Größe: 47
Ausführung: mit Metall-Schutzkappe
Arbeitsschutz Anwendung: Renovierungsarbeiten;Leichtindustrie;Bauwesen;öffentliche Bauarbeiten;Handwerk;Bergbau;Schwerindustrie
Herstellerserie: MONTBRUN S3 SRC
Weitere Suchbegriffe: halbschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,96*
€ 61,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,29*
€ 61,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,66*
€ 54,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,34*
€ 52,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,63*
€ 51,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,70*
€ 49,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,89*
€ 41,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.