Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 160mm; Y: 260mm; Z: 90mm; Aluminium; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 160mm; Y: 260mm; Z: 90mm; Aluminium; IP68
Gehäuse: universell; X: 160mm; Y: 260mm; Z: 90mm; Aluminium; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-486-261609-68
Hersteller:
     Deltron Enclosures
Herst.-Nr.:
     486-261609-68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: DELTRON ENCLOSURES
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 260mm
Größe X: 160mm
Größe Z: 90mm
Deckelfarben: naturfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 62,59*
€ 89,74*
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 157,51*
€ 196,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deltron Enclosures
4DR3526
ab € 4,96*
Zubehör
Deltron Enclosures
4ELM6
ab € 4,79*
Zubehör
Deltron Enclosures
4MP2616
ab € 38,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.