Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTRON ENCLOSURES 486-261609-68 GEHÄUSE, ALU, 260X160X90MM, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352210
Hersteller:
     Deltron Enclosures
Herst.-Nr.:
     486-261609-68
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Produktpalette: 486
  • Außenhöhe - imperial: 3.54 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 160 mm
  • Außentiefe - metrisch: 260 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP68
  • Außenbreite - Zoll: 6.3 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 10.24 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 90 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, DELTRON ENCLOSURES, 486-261609-68, 2352210, 235-2210
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 62,47*
    € 89,16*
    Lager 139
    49
    Frei Haus
    ab € 157,71*
    € 198,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 198,04*
    € 235,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 196,03*
    € 233,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 179,56*
    € 213,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 170,46*
    € 202,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 157,71*
    € 187,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Deltron Enclosures
    4DR3526
    ab € 4,96*
    Zubehör
    Deltron Enclosures
    4ELM6
    ab € 4,78*
    Zubehör
    Deltron Enclosures
    4MP2616
    ab € 38,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.