Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: E-Papier; 1,5"; 200x200; Displayabmessung: 27x27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DEE200200B-W
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEE 200200B-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Paper
e paper
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Farbe: schwarz / weiß
Versorgungsspannung: 2,4...3,6V DC
Interface: SPI
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 200x200
Display-Typ: E-Papier
Displayabmessung (H x B): 27x27mm
Bildschirmdiagonale: 1,5"
Abmessungen: 31,8x37,32x1,14mm
Handelsname: EPD Electrophoretic Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.