Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; X1,Y2; 4,7nF; 250VAC; ±20%; THT; 5mm; Ø: 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; X1,Y2; 4,7nF; 250VAC; ±20%; THT; 5mm; Ø: 10mm
Kondensator: Keramik; X1,Y2; 4,7nF; 250VAC; ±20%; THT; 5mm; Ø: 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-DE2E3KY472MN2AM01F
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE2E3KY472MN2AM01F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 4,7nF
Betriebsspannung: 250V AC
Durchmesser: 10mm
Stärke: 5mm
Durchmesser der Ausgänge: 0,6mm
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Herstellerserie: DE2
Kondensator-Art: X1;Y2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.