Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; X1,Y1; 470pF; 500VAC; ±10%; THT; 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DE1B3RA471KA4BQ01F
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE1B3RA471KA4BQ01F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø8x6mm
Kondensator-Typ: Keramik
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 0,47nF
Betriebsspannung: 500V AC
Herstellerserie: DE1
Kondensator-Art: X1;Y1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0734*
€ 0,3394*
250
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,38*
2 Tage
250
1
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,739*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3394*
€ 0,40389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,394* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.