Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; 7-segmentig; STN Positive; Anz.Ziffern: 5; -20÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DE130-TS-20/7.5
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DE 130-TS-20/7,5/M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...70°C
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 17,8mm
Display-Typ: LCD
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 74,9x24,1mm
Anzahl der angezeigten Ziffern: 5
Abmessungen: 81,3x38,1x1,1mm
Passendes Zubehör: DELP-507-A;DELP-507-B;DELP-507-R;DELP-507-RGB;DELP-507-W;DELP-507-Y
Aufbewahrungstemperatur: -20...70°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.