Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; 7-segmentig; STN Positive; Anz.Ziffern: 4; -20÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DE127-RS-20/6.35
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DE 127-RS-20/6,35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...70°C
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 8,9mm
Display-Typ: LCD
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 44,5x11,4mm
Anzahl der angezeigten Ziffern: 4
Abmessungen: 50,8x22,9x1,1mm
Passendes Zubehör: DELP-512-A;DELP-512-B;DELP-512-R;DELP-512-RGB;DELP-512-W;DELP-512-Y
Aufbewahrungstemperatur: -20...70°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.