Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; 7-segmentig; STN Positive; Anz.Ziffern: 3; -40÷90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DE123-RS-20/7.5
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DE 123-RS-20/7,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -40...90°C
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 8,89mm
Display-Typ: LCD
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 24,13x11,43mm
Anzahl der angezeigten Ziffern: 3
Abmessungen: 30,45x22,86x2,2mm
Passendes Zubehör: DELP-504-A;DELP-504-B;DELP-504-R;DELP-504-RGB;DELP-504-W;DELP-504-Y
Aufbewahrungstemperatur: -40...90°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.