Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; 7-segmentig; STN Positive; Anz.Ziffern: 4; -20÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DE117-RS-20/7.5
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DE 117-RS-20/7,5/V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...70°C
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 6,8mm
Display-Typ: LCD
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 21,5x9,4mm
Anzahl der angezeigten Ziffern: 4
Abmessungen: 23,9x16,8x1,1mm
Passendes Zubehör: DELP-511-A;DELP-511-B;DELP-511-R;DELP-511-RGB;DELP-511-W;DELP-511-Y
Aufbewahrungstemperatur: -20...70°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 128 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.