Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; 7-segmentig; STN Positive; Anz.Ziffern: 3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCD-Display, 3,5 Zeichen, STN-positiv, Betrachtungsbereich: 44.5 x 16.5 mm, DE 1
LCD-Display, 3,5 Zeichen, STN-positiv, Betrachtungsbereich: 44.5 x 16.5 mm, DE 1
Artikel-Nr.:
     2805-DE113-RS-20/7.5
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DE 113-RS-20/7,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...70°C
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 12,7mm
Display-Typ: LCD
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 44,5x16,5mm
Anzahl der angezeigten Ziffern: 3,5
Abmessungen: 50,8x30,5x1,1mm
Passendes Zubehör: DELP-501-A;DELP-501-B;DELP-501-R;DELP-501-RGB;DELP-501-W;DELP-501-Y
Aufbewahrungstemperatur: -20...70°C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,11*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 8,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.