Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; 7-segmentig; STN Positive; Anz.Ziffern: 3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; 7-segmentig; STN Positive; Anz.Ziffern: 3,5
Display: LCD; 7-segmentig; STN Positive; Anz.Ziffern: 3,5
Artikel-Nr.:
     2805-DE113-RS-20/6.35
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DE 113-RS-20/6,35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
7-Segment-Anzeige
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...70°C
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 12,7mm
Display-Typ: LCD
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 44,5x16,5mm
Anzahl der angezeigten Ziffern: 3,5
Abmessungen: 50,8x30,5x1,1mm
Passendes Zubehör: DELP-501-A;DELP-501-B;DELP-501-R;DELP-501-RGB;DELP-501-W;DELP-501-Y
Aufbewahrungstemperatur: -20...70°C
Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, 7 segment anzeige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,43*
€ 5,08*
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 5,20*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 5,23*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 6,44*
€ 9,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.