Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; 7-segmentig; STN Positive; Anz.Ziffern: 2; -20÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DE112-RS-20/6.35
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DE 112-RS-20/6,35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...70°C
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 12,7mm
Display-Typ: LCD
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 21,1x16,9mm
Anzahl der angezeigten Ziffern: 2
Abmessungen: 28x30,5x1,1mm
Passendes Zubehör: DELP-503-A;DELP-503-B;DELP-503-R;DELP-503-RGB;DELP-503-W;DELP-503-Y
Aufbewahrungstemperatur: -20...70°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.