Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 18kV; 20mA; Ammo Pack; Ifsm: 3A; Ø3x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DD1800-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     DD1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: Ø3x12mm
Rückspannung max.: 18kV
Vorwärtsstrom max.: 0,3A
Vorwärtsspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom: 20mA
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 150ns
Strom im max. Impuls: 3A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;Hochspannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.