Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 1,2kV; 12,5Ax2; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 1,2kV; 12,5Ax2; Tube
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 1,2kV; 12,5Ax2; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-DCG20C1200HR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DCG20C1200HR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: ISO247™
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,2V
Vorwärtsstrom: 12,5A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 750A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Technologie: SiC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.