Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 3,9mm; Anz.Dioden: 1; gelb; Linse: diffus,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DBKD11
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     DBKD11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 3,9mm
LED-Farbdioden: gelb
Diodenlinse: diffus;gelb
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: flach
Dioden-Typ: LED
Weitere Suchbegriffe: led array gelb, led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.