Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 9A; Ifsm: 150A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 9A; Ifsm: 150A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 9A; Ifsm: 150A
Artikel-Nr.:
     2805-DBI6-16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     DBI 6-16 07640760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: DBI 40x20x10
Ausgänge: Draht Ø0,8mm
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 9A
Strom im max. Impuls: 150A
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.