Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 9A; Ifsm: 150A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 9A; Ifsm: 150A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 9A; Ifsm: 150A
Artikel-Nr.:
     2805-DBI6-12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     DBI 6-12 07640740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: DBI 40x20x10
Ausgänge: Draht Ø0,8mm
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 9A
Strom im max. Impuls: 150A
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.