Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; orange; 1,8mm; Anz.Dioden: 8; 10mA; 70°; 2,05V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; orange; 1,8mm; Anz.Dioden: 8; 10mA; 70°; 2,05V
LED; im Gehäuse; orange; 1,8mm; Anz.Dioden: 8; 10mA; 70°; 2,05V
Artikel-Nr.:
     2805-DBI04333
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     DBI04333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,05V
Durchmesser LED-Diode: 1,8mm
LED-Farbdioden: orange
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;orange
Helligkeit: 20mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 70°
Anzahl Dioden: 8
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.