Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; grün; 1,8mm; Anz.Dioden: 2; 10mA; 38°; 2,1V; 13mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; grün; 1,8mm; Anz.Dioden: 2; 10mA; 38°; 2,1V; 13mcd
LED; im Gehäuse; grün; 1,8mm; Anz.Dioden: 2; 10mA; 38°; 2,1V; 13mcd
Artikel-Nr.:
     2805-DBI01322
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     DBI01322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,1V
Durchmesser LED-Diode: 1,8mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 13mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 38°
Anzahl Dioden: 2
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, led modul grün, led modul
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,62*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,64*
1 Tag
116
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.