Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 600V; If: 2A; Ifsm: 60A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 600V; If: 2A; Ifsm: 60A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 600V; If: 2A; Ifsm: 60A
Artikel-Nr.:
     2805-DB205S-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     DB205S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: DB-1S
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 2A
Strom im max. Impuls: 60A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,385*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.