Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; 400V; If: 1,5A; Ifsm: 50A; DBS; SMT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; 400V; If: 1,5A; Ifsm: 50A; DBS; SMT
Brückengleichrichter: einphasig; 400V; If: 1,5A; Ifsm: 50A; DBS; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-DB154S-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     DB154S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: DBS
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom: 1,5A
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,255*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.