Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Gleichrichter
>
Brückengleichrichter
>
Artikel
Brückengleichrichter: einphasig; 400V; If: 1A; Ifsm: 50A; DB-1; THT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-DB104-DC
Hersteller:
DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
DB104
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller:
DC COMPONENTS
Gehäuse:
DB-1
Rückspannung max.:
0,4kV
Vorwärtsstrom:
1A
Strom im max. Impuls:
50A
Verpackungs-Art:
Tube
Elektrische Montage:
THT
Typ der Gleichrichterbrücke:
einphasig
... >
Einphasenbrücken
>
Einphasendiodenbrücken
>
Einphasendiodenbrücken SMD/THT
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2883*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2883*
€ 0,34308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2012*
€ 0,23943
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.