Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: D/A Wandler; 12bit; 132ksps; Ch: 1; 4,75÷5,25V; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: D/A Wandler; 12bit; 132ksps; Ch: 1; 4,75÷5,25V; SO8
IC: D/A Wandler; 12bit; 132ksps; Ch: 1; 4,75÷5,25V; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-DAC7611U
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC7611U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 4,75...5,25V
Integrierten Schaltkreises-Typ: D/A Wandler
Interface: serial
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Abtastgeschwindigkeit: 132ksps
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LPC
Relative Genauigkeit: 1LSB
Weitere Suchbegriffe: Latch, latch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,91*
€ 16,80*
€ 8,95*
ab € 8,78*
€ 16,82*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,34*
€ 17,95*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 21,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 75 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.