Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: D/A Wandler; 8bit; Ch: 1; 4,5÷18V; DIP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: D/A Wandler; 8bit; Ch: 1; 4,5÷18V; DIP16
IC: D/A Wandler; 8bit; Ch: 1; 4,5÷18V; DIP16
Artikel-Nr.:
     2805-DAC0808LCN/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC0808LCN/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP16
Betriebsspannung: 4,5...18V
Integrierten Schaltkreises-Typ: D/A Wandler
Schnittstelle: parallel
Auflösung des Umwandlers: 8bit
Anzahl Kanäle: 1
Relative Genauigkeit: 0,5LSB
Weitere Suchbegriffe: Datenerfassungs-IC, 4000 cmos
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 3,35*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 3,36*
5
€ 8,95*
ab € 1,72*
€ 3,50*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,02*
1 Tag
692
1
€ 14,99*
ab € 2,97*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.