Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 8 bit DAC DAC0808LCN/NOPB, MDIP, 16-Pin, Interface Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-460613
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC0808LCN/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042523782
Suchbegriffe:
4000 CMOS
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 8 bit
Integrale Nichtlinearität = ±0.19%FSR
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = MDIP
Pinanzahl = 16
Rücksetzzeit max. = 0.15µs
Digital Interface Typ = Parallel
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Stromversorgungs-Typ = Dual
Betriebstemperatur max. = 75 °C

D/A-Wandler, 32 Bit, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
8 bit
Integrale Nichtlinearität:
±0.19%FSR
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
MDIP
Pinanzahl:
16
Rücksetzzeit max.:
0.15µs
Digital Interface Typ:
Parallel
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Weitere Suchbegriffe: Datenerfassungs-IC, 4000 cmos, 460613, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC0808LCNNOPB, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,22*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,59*
€ 3,24*
1
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 3,95*
1 Tag
927
1
€ 14,99*
ab € 2,66*
€ 4,01*
1 Tag
19
10
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.