Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 20,32mm; 0,8"; Anz.Z: 2; rot; 31÷75mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DA08-11SURKWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DA08-11SURKWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: rot
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 10mA
Wellenlänge λd: 630nm
Helligkeit: 31...75mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,8"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 25,85x35,8mm
Reihenabstand: 22mm
Zeichenanzahl: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.