Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 1,8kV; 3kA; 4,7kA; DO200AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 1,8kV; 3kA; 4,7kA; DO200AC
Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 1,8kV; 3kA; 4,7kA; DO200AC
Artikel-Nr.:
     2805-D95T-3000-18
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D95T-3000-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AC
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 4,7kA
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 3kA
Strom im max. Impuls: 31kA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,33*
€ 253,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,58*
€ 224,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.