Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 1kV; 3kA; 4,7kA; DO200AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 1kV; 3kA; 4,7kA; DO200AC
Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 1kV; 3kA; 4,7kA; DO200AC
Artikel-Nr.:
     2805-D95-3000-10
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D95-3000-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AC
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 4,7kA
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 3kA
Strom im max. Impuls: 35kA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,47*
€ 419,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,94*
€ 403,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,73*
€ 350,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,85*
€ 337,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,77*
€ 274,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,55*
€ 254,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.