Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 1kV; 2,5kA; 3,9kA; DO200AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 1kV; 2,5kA; 3,9kA; DO200AC
Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 1kV; 2,5kA; 3,9kA; DO200AC
Artikel-Nr.:
     2805-D95-2500-10
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D95-2500-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AC
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 3,9kA
Vorwärtsspannung max.: 1,05V
Vorwärtsstrom: 2,5kA
Strom im max. Impuls: 31kA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,15*
€ 271,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,47*
€ 258,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,82*
€ 225,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.