Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 3,8kV; 1,6kA; 2,5kA; DO200AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 3,8kV; 1,6kA; 2,5kA; DO200AC
Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 3,8kV; 1,6kA; 2,5kA; DO200AC
Artikel-Nr.:
     2805-D95-1600-38
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D95-1600-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AC
Rückspannung max.: 3,8kV
Vorwärtsstrom max.: 2,5kA
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1,6kA
Strom im max. Impuls: 20kA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,75*
€ 474,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,28*
€ 459,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,11*
€ 399,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,48*
€ 373,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,29*
€ 283,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.