Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 3,2kV; 1,6kA; 2,5kA; DO200AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 3,2kV; 1,6kA; 2,5kA; DO200AC
Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 3,2kV; 1,6kA; 2,5kA; DO200AC
Artikel-Nr.:
     2805-D95-1600-32
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D95-1600-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AC
Rückspannung max.: 3,2kV
Vorwärtsstrom max.: 2,5kA
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1,6kA
Strom im max. Impuls: 20kA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,89*
€ 437,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,31*
€ 422,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,19*
€ 370,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,59*
€ 356,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,70*
€ 267,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.