Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NO; 0,01A/35VDC; LED; rot/grün; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NO; 0,01A/35VDC; LED; rot/grün; THT
Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NO; 0,01A/35VDC; LED; rot/grün; THT
Artikel-Nr.:
     2805-D6RLRDGNF1LFS
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     D6RLRDGNF1 LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
Hersteller: C&K
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäuseabmessungen: 12x5,8mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,01A / 35V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,3N
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: rot/grün
Knopfhöhe: 12,8mm
Schalterform: hervorstehend;rund
Verpackungs-Art: Schachtel;Tray
Anzahl im Set/Package: 2500Stk.
Herstellerserie: D6
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: led array
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,07*
Lager 2805
2500
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 1,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 3.775,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.