Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 400V; 1,4V; 320A; Anode auf Schraube; 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 400V; 1,4V; 320A; Anode auf Schraube; 140mm
Diode: Gleichrichter; 400V; 1,4V; 320A; Anode auf Schraube; 140mm
Artikel-Nr.:
     2805-D62-320-04-R0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D62-320-04-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AB
Montagegewinde: M20x1,5
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 502A
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 320A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 6,3kA
Kabellänge: 0,14m
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.