Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1kV; 1,8V; 150A; Kathode auf Schraube; 108mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1kV; 1,8V; 150A; Kathode auf Schraube; 108mm
Diode: Gleichrichter; 1kV; 1,8V; 150A; Kathode auf Schraube; 108mm
Artikel-Nr.:
     2805-D52-150-10-N0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D52-150-10-N0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AC
Montagegewinde: M12x1,25
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 235A
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 150A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 2,7kA
Kabellänge: 108mm
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.