Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 800V; 1,7V; 32A; Kathode auf Schraube; DO5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 800V; 1,7V; 32A; Kathode auf Schraube; DO5
Diode: Gleichrichter; 800V; 1,7V; 32A; Kathode auf Schraube; DO5
Artikel-Nr.:
     2805-D42-32-08-N0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D42-32-08-N0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5
Montagegewinde: M6
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 50A
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 32A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 0,5kA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.