Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 0,5A/125VAC; 0,5A/30VDC; ohne Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-D2MC-01H
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2MC-01H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Microschalter
Mikroschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuseabmessungen: 31x17,5x18,2mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Verbinder
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,5A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,5A / 30V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Herstellerserie: D2MC
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
50
€ 5,90*
ab € 10,29*
€ 13,01*
1
€ 8,95*
ab € 12,68*
€ 25,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 650,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
CAA1M
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.