Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 0,1A/12VDC; ohne Hebel; SPST-NC; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-D2AW-A002DR
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2AW-A002D R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron mikroschalter ip67
Hersteller: OMRON Electronic Components
Mechanische Haltbarkeit: 200000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 10,16mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 13,3x7x5,3mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Printmontage;PCB Terminal
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 12V DC
Schaltweise: ON-(OFF)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1N
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Herstellerserie: D2AW
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,49*
500
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,02*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,32*
€ 2,28*
1 Tag
207
1
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 745,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.