Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Subminiatur-Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger PCB, 100 mA, SPST IP 67 1 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748185
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2AW-A002D R
EAN/GTIN:
     5059039375912
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron mikroschalter ip67
Betätigertyp = Stift Stößel
Anschlussart = PCB
Kontaktnennstrom = 100 mA
Kontaktanordnung = SPST
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 1 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Schalter Gehäuse = D2-Gehäuse
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Gummi
Schalt-Lösekraft = 0.1N
Erfüllte Normen = IEC 60529

Langhub-Dichtungsschalter mit hoher Zuverlässigkeit und hoher Isolierleistung Doppelte Zuverlässigkeit durch Doppelkontakte (= Aufklipskontakt). Fremdkörper werden von den Schleifkontakten entfernt. Leise Betriebsgeräusche durch Schleifkontaktkonstruktion sind für hochwertige Fahrzeuge erforderlich. Hohe Leistung des Isolationswiderstandes durch einzigartige Kontaktstruktur.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Anschlussart:
PCB
Kontaktnennstrom:
100 mA
Kontaktanordnung:
SPST
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
1 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Schalter Gehäuse:
D2-Gehäuse
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Gummi
Schalt-Lösekraft:
0.1N
Erfüllte Normen:
IEC 60529
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter, 1748185, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2AWA002DR, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,49*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,01*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,33*
€ 2,28*
1 Tag
207
1
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.005,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.