Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierdüse für Heißluftgebläse; Düsen-Art: für Fenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierdüse für Heißluftgebläse; Düsen-Art: für Fenster
Reduzierdüse für Heißluftgebläse; Düsen-Art: für Fenster
Artikel-Nr.:
     2805-D/WIND34/75
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     4007841070410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstrahldüse
Heißluftdüsen
Reduzierdüse
steinel abstrahldüse 75 mm
Hersteller: STEINEL
Breite: 75mm
Düsen-Art: für Fenster
Passendes Zubehör: HL1820S;HL1920E;HL2020E;HG2000E;HG2300E;HG2310;HL1400S;HL1610S;HL1810S
Werkzeuge Zuberhör-Typ: Reduzierdüse für Heißluftgebläse
Eingangsdurchmesser: 34mm
Weitere Suchbegriffe: steinel abstrahldüse, heißluftdüsen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 4,73*
€ 6,60*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 4,76*
€ 6,66*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 4,96*
€ 6,94*
6 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,42*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 8,81*
€ 12,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.