Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation; Leistung der Lötstation: 10W; 100÷400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötstation; Leistung der Lötstation: 10W; 100÷400°C
Lötstation; Leistung der Lötstation: 10W; 100÷400°C
Artikel-Nr.:
     2805-D-ST081
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     ST081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation
Hersteller: DONAU ELEKTRONIK
Geräte-Typ: Lötstation
Versorgungsspannung des Lötkolbens: 12V
Versorgungsspannung der Lötstation: 230V AC
Leistung der Lötstation: 10W
Temperaturregler: analog;Drehregler
Heizelement-Art: Standard
Temperaturbereich des Lötkolben: 100...400°C
Form der Lötspitze: kegelförmig
Abmessungen der Lötspitze: 2mm
Eigenschaften des Lötgerätes: kurze Erwärmungszeit;Temperaturbereich auf Drehregler
Standardausstattung: Lötkolbenhalter;Lötkolben
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DONAU:
DONAU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.