Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 250V; -20÷80°C; 25m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 250V; -20÷80°C; 25m
Leitungen; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 250V; -20÷80°C; 25m
Artikel-Nr.:
     2805-D-2501
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     2501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
Hersteller: DONAU ELEKTRONIK
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -20...80°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,2mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 25m
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 25m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,96*
€ 23,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,66*
€ 23,40
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.